- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 鉄筋ベンダー 曲げのおすすめ人気ランキング
鉄筋ベンダー 曲げのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新89件の「鉄筋ベンダー 曲げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲がり直し」、「丸棒ベンダー」、「丸棒 曲げ」などの商品も取り扱っております。
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。トラスコ品番327-4446長さ(mm)600質量(g)980タイプ10×13mm兼用型
1本
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。
曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。全長(mm)740質量(g)1350
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。曲げ加工可能サイズ(Φmm)16寸法(mm)16×500質量(g)890
1本
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
Mokuba(小山刃物製作所)ベンダー付鉄筋カッター
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700
1台
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。材質機械構造用炭素鋼(S53C)色黒・赤ツートン
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型E型材質(本体)アルミ合金
お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質クロムバナジウム鋼長さ(mm)400質量(kg)0.65使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具口幅(mm)(工具差込)10
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
用途鉄筋の曲げ加工時の固定。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)























![曲棒(千吉) [10MM] [1個] 千吉](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono67369365-170818-02.jpg)